NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
NポイントタップM25X1.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61154749
品番
NPO25M1.5R
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
無処理。汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):25●ピッチ:1.5●食付:5●全長(mm):125●ネジ長(mm):48.0●溝数:3●等級:REG P4●シャンク径(mm):19.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):18.8
アズワン品番
65-5740-04