SEPARAプレス機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61155808 品番SEPARATOGGLER120
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

シリンジレスフィルターバイアルによる処理をさらに合理化します。
ハンドコンプレッサーで押すだけで、前処理時間を短縮、最大12本同時に処理できます。
Separa(R)バイアル用に設計
Separa(R)Toggler120で使用した後、Separa(R)バイアルをオートサンプラーに直接セットできます。
Separa(R)Toggler120は、交換部品のないメンテナンスフリーのユニットです。
オートクレーブ可能。
シリンジレスフィルターバイアルによる処理をさらに合理化します。ハンドコンプレッサーで押すだけで、前処理時間を短縮、最大12本同時に処理できます。Separa(R)バイアル用に設計。Separa(R)Toggler120で使用した後、Separa(R)バイアルをオートサンプラーに直接セットできます。Separa(R)Toggler120は、交換部品のないメンテナンスフリーのユニットです。オートクレーブ可能。

仕様●サイズ:幅15.9cm、奥行23.1cm、高さ24.9cm (SEPARA専用設計)●重さ:3.48kg●同時処理可能数:12本●入数:1箱(1個入) アズワン品番65-3697-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする