(1件のレビュー)内容量1本(400g)注文コード61158277品番FOS-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。
殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。
軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)
総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。
2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。
独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。
ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。