ACB-120 アルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式 ビーカム 61163684

ACB-120 アルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式 ビーカム 61163684
ACB-120 アルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式 ビーカム 61163684
ACB-120 アルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式 ビーカム 61163684
ACB-120 アルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式 ビーカム 61163684

アルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61163684品番ACB-120
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

国家公安委員会が定める機能に準拠した、半導体ガスセンサー式アルコール検知器です。
USBで充電できるバッテリー内蔵タイプです。
難しい操作は不要、ボタン一つで簡単に操作できます。
結果に応じて3色のライトが点灯&音でお知らせします。
持ち運びしやすいコンパクト設計です。
測定範囲は、0.05mg/L以下、切り上げです。
本製品は飲酒の有無、状態を判断する判断材料であり、飲酒の有無、状態を断定、運転の可否を判断するものではありません。
より正確なテスト結果を得るために、2、3回計測することをお勧めします。
国家公安委員会が定める機能に準拠した、半導体ガスセンサー式アルコール検知器です。USBで充電できるバッテリー内蔵タイプです。難しい操作は不要、ボタン一つで簡単に操作できます。結果に応じて3色のライトが点灯&音でお知らせします。持ち運びしやすいコンパクト設計です。測定範囲は、0.05mg/L以下、切り上げです。本製品は飲酒の有無、状態を判断する判断材料であり、飲酒の有無、状態を断定、運転の可否を判断するものではありません。より正確なテスト結果を得るために、2、3回計測することをお勧めします。

仕様●検知方式:半導体ガスセンサー●表示方法:LCD表示●測定範囲(mg/L):0.00-0.95●ランプ範囲(mg/L):緑/0.00、黄/0.01-0.15、赤/0.16以上●センサー寿命:1000回もしくは1年●入力電圧(V、A):DC5、1(USB-TypeC)●電源:3.7Vリチウムポリマー充電池(120mAh)●本体寸法(mm):24.6×82.4×18●本体質量(g):20アズワン品番65-3904-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする