三晃商会
三晃商会の 理科/技術/科学工作
三晃商会の 人体/標本/生物
ガリガリクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61165215
品番
A122
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
かじりやすい固定式!
固定式だから手(前足)で物をつかめない生き物でも思いっきりガリガリ!
かじりやすい固定式!。固定式だから手(前足)で物をつかめない生き物でも思いっきりガリガリ!。
仕様
●材質:天然木●本体サイズ:約幅40×奥行110mm●対象生体:うさぎ、チンチラ、デグー、モルモット等●使用方法:本体のネジ部分をケージワイヤーの間に差し入れ、ケージワイヤーを挟むようにしてしっかりと固定し、ご使用下さい。
アズワン品番
65-5605-79