ヨドノ
重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
130
100
130
150
180
200
250
300
車輪幅W
1
(mm)
51
50
51
64
65
75
76
89
90
許容荷重(kg)
400
350
400
470
480
520
560
680
800
1050
1200
1500
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61169046
品番
CHB-130×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(kg)
400
車輪幅W
1
(mm)
51
ボス幅W(mm)
54
軸径d(Φmm)
20
ベアリング
6204
ボス径(Φmm)
60
ベアリング当りa
38
アーム数
ベタ
質量(kg)
2.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300