CHB-300×75 重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみ ヨドノ 61169143

重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
車輪径(Φmm)300
車輪幅W1(mm)75
許容荷重(kg)1200
内容量1個注文コード61169143品番CHB-300×75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(kg)
1200
車輪幅W1(mm)
75
ボス幅W(mm)
82
軸径d(Φmm)
30
ベアリング
6206
ボス径(Φmm)
81
ベアリング当りa
64
アーム数
5
質量(kg)
11.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする