タフタッグレーザープリンター用 ホワイト 2125枚入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2125枚) 注文コード61172468 品番L-1000-5
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タフタッグレーザープリンター用
1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ用
レーザープリンターで印刷できます。
シートレイアウト:5x17
オートクレーブ可能(121℃、15分)
タフタッグレーザープリンター用。1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ用。レーザープリンターで印刷できます。シートレイアウト:5x17。オートクレーブ可能(121℃、15分)。

仕様●ラベルサイズ:33x13mm●温度耐性:ー40℃〜121℃ アズワン品番65-3834-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする