お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

25031 ネオフィード三方活栓 パープル 1箱 20個入 トップ 61173834

ネオフィード三方活栓 パープル 1箱 20個入

7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード61173834品番25031

【ISO80369-3対応品】
側注側には漏れ防止を目的としたキャップを付けました。また、オスコネクターはフラッシュロックにより容易に接続可能です。
【ISO80369-3対応品】。側注側には漏れ防止を目的としたキャップを付けました。また、オスコネクターはフラッシュロックにより容易に接続可能です。

仕様●360°回転コック●個包装●EOG滅菌済アズワン品番65-3363-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00597000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする