バイオラバーGタイプ 専用カバー付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61174096 品番BR-G1
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用したハンディータイプ(ひし形)の健康機器です。気になる部分に当ててお使いください。付属の専用カバーに入れて、衣服の上から銀色の面を身体に向けて装着してください。さらに上から手で優しく撫でるようにさすっていただくのもおすすめです。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質●▼本体:ポリエステル/クロロプレンゴム使用●▼専用カバー:ナイロン●専用カバー付き●寸法:縦約14cm/横約25cm●厚み:約8mm アズワン品番65-5686-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする