大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の 買い物かご・バッグ
バスケットスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61174744
品番
YBS
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
お惣菜の量り売りなどで大活躍!陳列棚や荷物置き場として活躍します。買い物カゴを床に置かないので衛生的。
仕様
●材質:本体:スチール(カラーコーティング)●足元丸キャップ:ポリエチレン●寸法:W454×D318×H475mm●重量:3.6kg●耐荷重:20kg●備考:買い物かごは付属しません。
アズワン品番
65-5551-77