用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 箸・カトラリー・箸置き
はないろ小町おもてなし箸
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61174805
品番
#81428
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
四季の花ごよみ、おもてなし箸。柄はお選びいただけません。また、柄が一部変更になる場合もございます。
仕様
●サイズ:箸/約L22.5cm●重さ:約15g●材質:竹、紙●塗装:ウレタン●生産国:箸/中国、箸袋/日本
アズワン品番
65-4333-91