フットブレーキ付フレッシュカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61175224 品番301BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

折り畳みハンドル、フットブレーキ付仕様です。
ブレーキはユニット式のため、他の仕様でも取付できます。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)210 質量(kg)21.5 車輪径(Φmm)130 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)900 特性フットブレーキ付 荷台寸法(奥行)(mm)900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする