SR-165 小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 61176547

SR-165 小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 61176547
SR-165 小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 61176547

小径車用タイヤ

(20件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ16×1.50
適合サイズ16×1.50 H/E
ETRTO規格40-305
内容量1本注文コード61176547品番SR-165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合サイズ16×1.50 H/Eセット内容タイヤ1本ブラックサイズ16×1.50ETRTO規格40-305
注意
※チューブは付属しません。タイヤのみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20321516
2022-07-11
用途: 小径自転車の交換用
その他業種

価格も廉価で、商品到着も早かった。早速タイヤ交換して使っているが、すこぶる快適である。

対象商品 : 20321534
2021-02-24
用途: 自転車のタイヤ交換用に

ミニベロ系のタイヤで、暫く乗らなかったので、オゾンクラックが入ってしまったので、これにこうかんしました。

対象商品 : 20321534
2020-11-09
用途: 自分で交換しました。
大華商事有限会社サービス業

自転車屋が分からず、頭を悩ませてましたが、あっさりこれを見つけ、交換やってみたら簡単で満足。

対象商品 : 20321516
2020-08-05
用途: 自転車に使用
中 歯科医院

値段が安く、このサイズのタイヤはあまりないので助かります。
ただ、一皮むけるまで雨の日や段差を斜めに乗り越える時に滑りやすいです。
交換後はしばらく慎重に運転したほうがいいです。

対象商品 : 20321516
2020-11-11
用途: 車イスのタイヤ交換。
製造業

自分で交換したので安価で完全に使えるように直りました。

対象商品 : 20321534
2021-08-31
用途: 自転車タイヤ入替

しっかりしていて丈夫そうで満足です次回も購入します

対象商品 : 20321534
2019-05-24
用途: メンテナンス
その他業種

スペック表示あったのでバッチリでした○○○○○○○○

対象商品 : 20321534
2019-03-29
用途: 交換作業
久保鮨

折りたたみ自転車のタイヤ交換で使用、値段以上の見栄えで作りもしっかりしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする