ブランチ パフェスプーン 1本 ステンレスカトラリー 日本製

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61177115 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ブランチは、細く、長く、柔らかくをコンセプトに2008年に作られた商品です。
表面は鏡面仕上げで、日の光を受けて輝きだします。
シンプルなシルエットは存在をアピールせず、プロの現場でも、一般家庭でも料理を引き立ててくれます。
上場企業の社員食堂や四つ星ホテル、老舗高級レストランで採用された人気No.1のカトラリーです。
カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。
技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。
厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。
業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!
食洗器対応
ブランチは、細く、長く、柔らかくをコンセプトに2008年に作られた商品です。表面は鏡面仕上げで、日の光を受けて輝きだします。シンプルなシルエットは存在をアピールせず、プロの現場でも、一般家庭でも料理を引き立ててくれます。上場企業の社員食堂や四つ星ホテル、老舗高級レストランで採用された人気No.1のカトラリーです。カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!。食洗器対応。

仕様●材質:18-8●全長:186mm●1本ずつPE袋入れ アズワン品番65-5689-44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
パフェ用スプーン
その他業種

高級感があり使いやすくとても満足しています。
パフェにとてもマッチした商品です。
リピート予定です。

2025-06-22
用途:
パフェ用スプーン
その他業種

とても高級感があって丁寧に作られていると感じました。
大変満足しています。

2025-05-23
用途:
パフェ用スプーン
その他業種

パフェ用に購入しました。
手作りで丁寧に仕上げてあり、とても使いやすくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする