0198 マイホイルアウトドア用 10m 60個入 UACJ製箔 61179145

0198 マイホイルアウトドア用 10m 60個入 UACJ製箔 61179145
0198 マイホイルアウトドア用 10m 60個入 UACJ製箔 61179145
0198 マイホイルアウトドア用 10m 60個入 UACJ製箔 61179145
0198 マイホイルアウトドア用 10m 60個入 UACJ製箔 61179145
0198 マイホイルアウトドア用 10m 60個入 UACJ製箔 61179145

マイホイルアウトドア用 10m 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(60個)注文コード61179145品番0198
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

【Yourfoilマイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。
シリコンで厚手だから、くっつきにくい、破けにくい、とってもにくいホイルです
アウトドアに大活躍
大事な器具が汚れず綺麗を維持
【Your foil マイホイル】長年、業務用で愛用されている効率と現場を考えたアルミホイルとなっております。シリコンで厚手だから、くっつきにくい、破けにくい、とってもにくいホイルです。アウトドアに大活躍。大事な器具が汚れず綺麗を維持。

仕様●サイズ(幅×長さ×厚み):30cm×10m×17μm●材質:アルミ、シリコン樹脂アズワン品番65-4350-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする