ボンフォーム
シートクッション アドバンスレザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61179293
品番
5744-43BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ストッパー付き
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
色
ブラック
材質(本体)
[表地]合成皮革、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
質量(g)
260
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×20×450
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※直射日光の当たる部分は長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。