曜日別特売
5744-43RE シートクッション アドバンスレザー ボンフォーム 61179309

5744-43RE シートクッション アドバンスレザー ボンフォーム 61179309
5744-43RE シートクッション アドバンスレザー ボンフォーム 61179309
5744-43RE シートクッション アドバンスレザー ボンフォーム 61179309

シートクッション アドバンスレザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色レッド
内容量1個注文コード61179309品番5744-43RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ストッパー付き
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

色
レッド
材質(本体)
[表地]合成皮革、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
質量(g)
260
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×20×450
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※直射日光の当たる部分は長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする