大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の 買い物かご・バッグ
子乗せショッピングカート シルバー W585×D780×H920mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61187518
品番
AL73-C100
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
様々な用途にお使いいただける子供載せショッピングカートです。33L用のカゴが2つ載せられます。生後12ヶ月から36ヶ月のお子様を乗せられます。
仕様
●カラー:シルバー●寸法:W585×D780×H920mm●セルフかご:上段:タテ1個 下段:タテ1個●かご搭載容量:最大33リットル●材質:アルミ●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:7.4kg●収納庫適応寸法:内寸内寸W620mm(Bサイズ)●キャスター:直径100mm 車輪幅32mm●ネスティング寸法:160mm●使用対象月齢:生後12ヶ月から36ヶ月まで
アズワン品番
65-5646-97