オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
上皿天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61197930
品番
PX6202JP
参考基準価格(税別)
¥184,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載
仕様
●ひょう量:6200g●最小表示:10mg●繰り返し性:10mg●直線性:±20mg●安定時間:1秒●計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定●通信出力:RS232、USBデバイス(全て標準装備)●表示部:バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)●計量皿寸法:Φ180mm●重量:3.5kg●電源:ACアダプタ(標準付属)
アズワン品番
65-3428-97