※本体
ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
61227453
品番
MC-201
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
モノタロウではこんなお得な商品も!
目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
材質
鋼鈑,スプリング
寸法(mm)
挟み口74
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
特大
包装
紙箱入り
繰り返し・詰め替え
対応