※本体
ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
61227469
品番
MC-302
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
モノタロウではこんなお得な商品も!
目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
材質
鋼鈑,スプリング
寸法(mm)
挟み口64
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
大
包装
紙箱入り
繰り返し・詰め替え
対応