※本体
ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
61227487
品番
MC-550
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質
鋼鈑,スプリング
寸法(mm)
挟み口29
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
小々
包装
紙箱入り
繰り返し・詰め替え
対応