※本体
ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
二重リング 200本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
61227505
品番
NR-1
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
モノタロウではこんなお得な商品も!
二重リング
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
No.
1
包装
紙箱入り
内径(mm)
27
線径(mm)
1.4
繰り返し・詰め替え
対応