※本体
ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
クリアクリップアクア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
61227539
品番
PCC-00
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の綺麗なだけでない高品質のプラスチッククリップ。
材質
ABS樹脂,ステンレスバネ
寸法(mm)
挟み口65
色
スケルトン調レッド,ブルー,パープル,グリーン,クリア
サイズ
大
包装
陳列に便利なクリアPVCケース
繰り返し・詰め替え
対応