材質ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材
幅(mm)ハンドルエンド:最小709(純正780)
高さ(mm)スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置)
角度(°)開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10
機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(250cc。ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応
高さ調節スタンダード、ロー
主な適合車種Z900RS/Z900RS CAFE 18-20