セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/SIL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61238048 品番13670022
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。

材質ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材 幅(mm)ハンドルエンド:最小709(純正780) 高さ(mm)スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置) 角度(°)開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10 機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(250cc。ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応 高さ調節スタンダード、ロー 主な適合車種Z900RS/Z900RS CAFE 18-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする