電磁波・ノイズ吸収シート ノイズフセーグ WW-GM010シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:105×110×厚さ0.1mm●使用温度範囲:-20〜90℃●体積抵抗率:5×10の6乗Ω・cm●引張り強度:6.0Mpa●難燃性:V-0 UL-94●RoHS指令対応品(2022年5月現在) 注文コード61238925 品番WW-GM010-M
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。
高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。
シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)
周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。
厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。

仕様●サイズ:105×110×厚さ0.1mm●使用温度範囲:-20〜90℃●体積抵抗率:5×10の6乗Ω・cm●引張り強度:6.0Mpa●難燃性:V-0 UL-94●RoHS指令対応品(2022年5月現在) アズワン品番65-3370-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする