ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61241314 品番BSDCDA30
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

光ファイバー通信・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適
トラブル時の素早いネットワーク回復。
電波漏洩防止に関する規格「VCCIClassA」の認証を取得
Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート
802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応
地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」
安心の5年間保証を実現
パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル(ノイズを低減するフェライトコア付)。パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル同軸ケーブル仕様ノイズを低減するフェライトコア付き。対応機種:DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコン。

仕様●コネクター形状:HD-D-sub15(オス):DVI-I29(オス)●本体寸法(ケーブル長):3.0m●本体重量:約326g●パッケージ寸法:W210×D50×H110mm●パッケージ重量:約386g アズワン品番65-3416-52

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする