THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 料理道具
THERMOS(サーモス)の フライパン・グリルパン
THERMOS(サーモス)の フライパン・炒め鍋
デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61251605
品番
KVF-026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
IH・ガス火両方OK!ミラー仕上げのデザインと、耐久性コーティングで耐摩耗性の高さ、焦げつきにくさが特長の取っ手のとれるフライパン。
材質
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工【材料の種類】本体:クラッド鋼 / 内面:アルミニウム / 外面:ステンレス鋼(クロム18%)
色
ステンレス(S)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×275×65