保温弁当箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61251639 品番DBQ-257DS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大人でも使いやすい落ち着いた雰囲気のミッキーデザイン。ごはんを保温、おかずは常温でセットで持ち運べるお弁当箱です。各容器・フタ・ハシ・ハシケースは食洗機対応。

材質【保温ケース】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 【ごはん容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 【おかず容器】本体:ポリプロピレン / フタ:シリコーンゴム / 【ハシ】飽和ポリエステル樹脂 / 【ハシケース】ABS樹脂 / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン ライトベージュ 容量(L)おかず:0.19×2/ごはん:0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×95×105 保温効力(℃)(ポーチなし)50以上(6時間) / (ポーチあり)53以上(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする