THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱スープジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61252296
品番
JEG-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
いつものお弁当にスープをプラス!スープ1杯分のコンパクトサイズ!口当たりがやさしく、お手入れしやすいスープジャーです。食洗機対応。
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン:シリコーンゴム
色
ナイトグレー
容量(L)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×105
保温効力(℃)
55以上(6時間) / 12以下(6時間)