曜日別特売
MCY018 プリンター専用ケーブル USB-A to B MCY TOOL 61253276

プリンター専用ケーブル USB-A to B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1個注文コード61253276品番MCY018
参考基準価格(税別)¥399販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

USB2.0規格対応で、パソコンとプリンターなどの周辺機器を安定して接続できるケーブルです。
シールド加工によりノイズを低減し、安定したデータ転送を実現します。
高品質設計でオフィスから家庭まで幅広くご利用いただけます。

用途
パソコンとプリンターの接続
ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)ケーブルプラチナ層シールドケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする