MCY TOOL
MCY TOOLの PCアクセサリー
MCY TOOLの 切替器/分配器/コンバーター
MCY TOOLの ディスプレイ切替器/分配器
HDMI切替器 3入力・1出力
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61253547
品番
MCY043
参考基準価格(税別)
¥999
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
HDMI機器3台を切り替えて1台のテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できるHDMI切替器です。
電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。
出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途
HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消
寸法(mm)
61×82×17
質量(g)
85
適合機器
HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
インターフェース
HDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3
最大解像度
4K
ケーブル長(mm)
450
接続台数
3