ノートパソコン縦置きスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61253626 品番 MCY034
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ノートパソコンやタブレットを縦置きできるアルミ合金製スタンドです。
縦置きなのでデスク周りの整理整頓や作業スペースの確保が可能です。
収納する厚みは付属のレンチで簡単に調整できます。
機器接触部分にシリコンシートを施しているので機器への傷を防止します。

用途ノートパソコンやタブレット、キーボードなどの縦置き収納用 付属品六角レンチ 寸法(mm)【はさみ幅】12〜68 ブラック 質量(g)500 本体寸法(mm)約150×95×46 適合サイズ〜15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット 収納数1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする