曜日別特売
MCY035 ノートパソコン縦置きスタンド MCY TOOL 61253635

MCY035 ノートパソコン縦置きスタンド MCY TOOL 61253635
MCY035 ノートパソコン縦置きスタンド MCY TOOL 61253635

ノートパソコン縦置きスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード61253635品番MCY035
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ノートパソコンやタブレットを縦置きできるアルミ合金製スタンドです。
縦置きなのでデスク周りの整理整頓や作業スペースの確保が可能です。
収納する厚みは付属のレンチで簡単に調整できます。
機器接触部分にシリコンシートを施しているので機器への傷を防止します。

用途ノートパソコンやタブレット、キーボードなどの縦置き収納用付属品六角レンチ寸法(mm)【はさみ幅】12~68シルバー質量(g)500本体寸法(mm)約150×95×46適合サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット収納数1台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする