曜日別特売
LDF131D LED電球 サイフォン Ball35 White(グロス) (ボール35) オンリーワン(OnlyOne) 61256417

「※サンプル画像 LED電球 サイフォン LDF131D Ball35 White(グロス) (ボール35)」

LED電球 サイフォン Ball35 White(グロス) (ボール35)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61256417品番LDF131D
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。

寸法(mm)Φ35×60質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2200(暖系電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108入力電流(A)0.03ガラス色ホワイト(グロス)演色指数(Ra)88
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする