KALBAS
KALBASの 危険物標識
KALBASの ガス標識
KALBASの 高圧ガス標識
撮影禁止関連標識 透明ステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2ラベル)
仕様
●サイズ:280×94mm●材質:透明塩ビフィルム(強粘再はくり)●ステッカーの厚さ:0.09mm●●【ご注意】●特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●再はくり糊を使用していますが、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。●被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)。
注文コード
61257789
品番
KBK4114
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
写真撮影禁止を丁寧に伝える案内標識透明サインステッカー。
仕様
●サイズ:280×94mm●材質:透明塩ビフィルム(強粘再はくり)●ステッカーの厚さ:0.09mm●●【ご注意】●特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●再はくり糊を使用していますが、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。●被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)。
アズワン品番
65-3700-96