SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン/調理家電
SUGICO(スギコ)の ケトル/ポット
SUGICO(スギコ)の 電気ケトル
電気ケトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61265858
品番
SWK-17
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
電気で簡単にお湯が沸かせる電気ケトル
ON、OFFが分かるランプ付き
コードレスで持ち運びに便利
お湯が湧くと自動で電源が切れます
材質
【本体・フィルター 】ポリプロピレン、【フィルター】ナイロン
寸法(mm)
約215×170×H240
質量(kg)
約0.775
容量(L)
1.7
消費電力(W)
900
電源
単相100V、50/60Hz
コード長さ(m)
1