メイン画像

KAISER 4 ゲーミングチェア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61266330 品番 AD12YDDC-L-20-O-PV/C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Andaseatの新たなフラグシップモデル「Kaiser 4」。
豊富なディテール、洗練されたデザイン、そしてなにより人間工学に基づいた快適さを追求。
4段階のポップアウト調節ができる内蔵型ランバーサポートと、上下の角度調節も可能な5Dアームレストが、
どんな環境でもあなたの正しい姿勢を保ちます。
《製品特長》
・独自開発リネンファブリック採用で弾力性&柔軟性&耐久性◎
・上下/左右/前後/横の角度+上下の角度も調整可能な5Dアームレスト
・4段階調節可能な浮き出る内蔵型ランバーサポート
・豊富なカラーバリエーション
・マグネット式ヘッドレストで細かな位置調整が可能
・135度リクライニングと15度ロッキング
・正しい姿勢をキープする高反発な座面

付属品バックレスト、シートベース、5Dアームレスト、アルミニウム製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、マグネット式ヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ 仕様【アームレスト】5D(調節可能:上下昇降6.5cm、上下角度40°、左右1.5cm、左右角度70°、前後3cm)、【ガスリフト】SGS認定class4ガスリフト 材質【表面素材】ArteDiPelle(TM)エコレザーまたはEverSoft(TM)リネンファブリック、【フォームタイプ】コールドキュア高反発フォーム、【フレームワーク】スチール 質量(kg)33.5 ブロンズオレンジ 耐荷重(kg)150(ロッキング機能使用時:120) キャスターあり 材質(キャスター)65mm PUカバーホイール 機能多機能チルトメカニズム(ロッキング機能のON/OFF、高さ調整) 保証期間5年間 高さ(cm)128〜134 適応身長(cm)150〜180 材質(ホイール)プラスチック リクライニング90°〜135° ランバーサポートポップアウト式内蔵型(調節可能:3°/10°/17°/24°、上下7.6cm、前後3cm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)74×128〜134×61 ヘッドレスト冷却ゲル内蔵マグネット式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする