遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 61266530 品番 CEF15W050KD24040
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。
ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。

仕様●サイズ:15mL遠沈管●分画分子量(MWCO):50,000●入数:1箱(24個入)●メンブレン材質:PES●材質:キャップ/高密度ポリエチレン、フィルター/ABS樹脂、チューブ/ポリプロピレン(PP)、シーリングガスケット/ポリエチレン(PE)●有効ろ過面積:3.5cm2●最大処理量:スイングローター/アングルローター:5mL●最終濃縮液量:40〜100μL●最大遠心力:スイングローター/3,000×G、アングルローター/5,000×G(30,50,100KD),7,000×G(10KD)●化学適合性;pH1〜9●使用温度:-20〜50℃●オートクレーブ:不可 アズワン品番65-3725-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする