仕様●サイズ:50mL遠沈管●分画分子量(MWCO):30,000●入数:1箱(8個入)●メンブレン材質:PES●材質:キャップ/高密度ポリエチレン、フィルター/ABS樹脂、チューブ/ポリプロピレン(PP)、シーリングガスケット/ポリエチレン(PE)●有効ろ過面積:5.48cm2●最大容量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL●最終容量:約200uL●最大遠心力:スイングローター/4,000×G、アングルローター/5,000×G●化学適合性;pH1〜9●使用温度:-20〜50℃●オートクレーブ:不可
アズワン品番65-3725-90