ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 13mm 10pc FJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 61266855 品番 FJ13BNPNY002AT01
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使いやすい10個入り
独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。
個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。
自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。

仕様●ハウジング直径:18mm●メンブレン直径:13mm●有効ろ過面積:0.76cm2●残液量:50μl未満●最高使用温度:90℃●耐圧:80psi●膜材質:ナイロン●孔径(μm):0.22●ハウジング材質:ポリプロピレン●接続口:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ●入数:1箱(10個入) アズワン品番65-3728-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする