デジタル台はかり D33シリーズ 標準タイプ i-D33Pシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61267117 品番 i-D33P300B1V3JP
参考基準価格(税別)¥142,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

標準タイプ
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。
文字サイズは4.5cm
標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級
RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応
単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)

仕様●ひょう量:300kg●最小表示:20g●繰り返し性:40g●直線性:±40g●安定時間:1秒●計量モード:重量・個数・チェック・合計●通信出力:RS232標準装備、USBおよびイーサネットはオプション対応●表示部:マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)●計量台寸法:600×800mm●重量:27.6kg●電源:ACケーブル(標準付属)、単2乾電池6本で360時間稼働 アズワン品番65-3729-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする