仕様●入数:500個入●メンブレン直径:Φ25mm●メンブレン材質:CA●メンブレン孔径:0.2μm●有効ろ過面積:4.63 cm2●ハウジング直径: Φ30 mm●ハウジング材質:PP(ポリプロピレン)●接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ●残液量:360μl未満●最大使用温度: 90℃●耐圧:80psi●未滅菌●Rohs, Directive 2002/32/CE●BSE/TSE, directive 2003/32/CE●Conflict minerals
アズワン品番65-3735-37