マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME CA GF25BNPGAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 61267415 品番 GF25BNPGA002AL01
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

目詰まりを改善したシリンジフィルターです。
孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。
数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。
溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。

仕様●入数:50個入●メンブレン直径:Φ25mm●メンブレン材質:CA●メンブレン孔径:0.2μm●有効ろ過面積:4.63 cm2●ハウジング直径: Φ30 mm●ハウジング材質:PP(ポリプロピレン)●接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ●残液量:360μl未満●最大使用温度: 90℃●耐圧:80psi●未滅菌●Rohs, Directive 2002/32/CE●BSE/TSE, directive 2003/32/CE●Conflict minerals アズワン品番65-3735-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする