MSTサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 目盛付 220-3949PR-080シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×1000本) 注文コード61271649 品番220-3949PR-080
参考基準価格(税別)¥162,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

MSTTMサンプルストックチューブキャップなし
キャップレスチューブ
本体には白地の書き込みスペースと目盛が付いていますので、サンプルの内容、量の管理に最適
1.5mlの自立型
未滅菌
本体には白地の書き込みスペースと目盛が付いていますので、サンプルの内容、量の管理に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:胴部長:36.0mm、胴部Φ10.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3764-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする