テストプレート 96well 平底 P.S製 ストリップウェル 滅菌済 細胞培養用 333-8057-01Fシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード61273119 品番333-8057-01F
参考基準価格(税別)¥512,000 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800

テストプレートポリスチレン製〈ELISA用セパレート・ストリップウェル〉
96ウェル
EVERGREEN社ELISA用セパレート・ストリップウェルは、高度な生産技術と厳しい品質管理のもと、高い安定性を用いて成型
フレームにはウェルごとのサンプル管理に便利な文字付
細胞培養用処理済
ガンマ線滅菌済

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:290-8230-ESA●温度耐性:-40℃〜60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3776-55
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする