画像準備中

CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード 88シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×1000本) 注文コード 61276795 品番 88-6214
参考基準価格(税別)¥130,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

CryoVialチューブ(インナーキャップ)キャップ色付
インナーキャップはO-リングによる密閉性に優れています。
繰り返しの凍結融解が可能
安定した液体窒素保存
容量別にキャップカラーで識別可能
目盛付、書込みスペース付
自立型
バーコード付
ガンマ線滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin Free●サイズ:Φ12.6x47.5mm●材質:P.P●キャップカラー:黄●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3791-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする