画像準備中

CryoKINGバイアル 2.0ml サイドバーコード 88シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×1000本) 仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin Free●サイズ:Φ12.6x47.5mm●材質:P.P●キャップカラー:白●温度耐性:-196℃〜121℃ 注文コード61276838 品番88-6210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,400
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

CryoVialチューブ(インナーキャップ)キャップ色付
インナーキャップはO-リングによる密閉性に優れています。
繰り返しの凍結融解が可能
安定した液体窒素保存
容量別にキャップカラーで識別可能
目盛付、書込みスペース付
自立型
バーコード付
ガンマ線滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin Free●サイズ:Φ12.6x47.5mm●材質:P.P●キャップカラー:白●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3791-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする